Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON CDER25150M Låsemutter/stoppskrue | CT4MKU 314JX6

ERICKSON CDER25150M Låsemutter/stoppskrue

På lager
Vare: CT4MKU Modell: CDER25150MKryssreferanse: 314JX6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON SS094041G Låsemutter/stoppskrue | CT4JAJ 314KU0 SS094041G316NOK
ERICKSON NPA208 Låsemutter/stoppskrue | CT4JAK 313TE5 NPA208575NOK
ERICKSON CDER32035M Låsemutter/stoppskrue | CT4JAL 314JV1 CDER32035M575NOK
ERICKSON CDER40170M Låsemutter/stoppskrue | CT4JAN 314KA3 CDER40170M586NOK
ERICKSON LNA050M Låsemutter/stoppskrue | CT4JAP 314ER3 LNA050M1 439 NOK
ERICKSON SSCC075 Låsemutter/stoppskrue | CT4JAQ 314KX0 SSCC075484NOK
ERICKSON CDER25050M Låsemutter/stoppskrue | CT4JAR 313TE8 CDER25050M502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON CDER25150M Låsemutter/stoppskrue
502NOK / enhet