Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON 100TG0906 Collet, Round Face, 29/32 Inch | CP2GLV 302GD9

ERICKSON 100TG0906 Hylse, rundt ansikt, 29/32 tommer

På lager
Vare: CP2GLV Modell: 100TG0906Kryssreferanse: 302GD9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ERICKSON KM40XTSER3270 Hylse | CP2FUE 302PF0 KM40XTSER3270Spennhylse6 173 NOK
ERICKSON 25ERDL12 spennhylse | CP2FUH 302ZW2 25ERDL12Spennhylse5 905 NOK
ERICKSON 50TG0438 Hylse | CP2FUJ 313TT4 50TG0438Spennhylse821NOK
ERICKSON CV40TG050279G Hylse | CP2FUK 302JE5 CV40TG050279GSpennhylse428NOK
ERICKSON MTC075P spennhylse | CP2FUL 302HU1 MTC075PSpennhylse1 101 NOK
ERICKSON 180DA0453 Hylse | CP2FUM 313TA6 180DA0453Spennhylse425NOK
ERICKSON JTC006P Hylsespenne | CP2FUN 302HP6 JTC006PSpennhylse194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON 100TG0906 Hylse, rundt ansikt, 29/32 tommer
182NOK / enhet