Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM EOOSA Esd Ergo Pinsett Fin 4 3/4 In | AE3QHD 5EPT9

EREM EOOSA Esd Ergo Pinsett Fin 4 3/4 In

På lager
Vare: AE3QHD Modell: EOOSAKryssreferanse: 5EPT9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

819NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk presisjonspincett
Lengde4.75 "
MaterialeRustfritt stål
MekanismeHåndbok
PunkttypeRett, sterk
typenESD-sikker, antimagnetisk, antisyre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8203202000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypePris
EREM E2ASA Esd Ergo Pinsett Broad 4 3/4 In | AE3QGZ 5EPT5 E2ASARett, bred, rund558NOK
EREM E3CSA Esd Ergo Pinsett Ultrafin 4 3/4 In | AE3QHA 5EPT6 E3CSAUltrafin, spiss849NOK
EREM E5SA Esd Ergo Tweezer Micro 4 3/4 In | AE3QHB 5EPT7 E5SARett, mikrospisset879NOK
EREM E7SA Esd Ergo pinsett buet 4 3/4 tommer | AE3QHC 5EPT8 E7SABuet, sterk911NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM EOOSA Esd Ergo Pinsett Fin 4 3/4 In
819NOK / enhet