ENERPAC WHR1250 Hydraulisk kutterhode 20 tonn | AB8JWT 25TV09

ENERPAC WHR1250 Hydraulisk kutterhode 20 tonn

På lager
Vare: AB8JWT Modell: WHR1250Kryssref: 25TV09

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk skjærehode
Kapasitet20 tonn.
Returtype for kutterhodeDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Lengde16.5 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet7.5 cu. i.
Rundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitet1.25 "
Rund stang kobbertråd eller skjærekapasitet1.25 "
Rund stang forsterkende stang kuttekapasitet1"
Rund stang myke stålbolter Kuttekapasitet1.13 "
Ståltau Hempcore eller IWRC skjærekapasitet1.25 "
Wire Strand ACSR skjærekapasitet1.25 "
Wire Strand Bare Aluminium Wire Strands Kuttekapasitet1.25 "
Wire Strand Bare kobber Wire Strands Kuttekapasitet1.25 "
Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kuttekapasitet0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)17.88
Skipets lengde (cm)58.55
Skipets bredde (cm)15.54
HS kode8467891000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac WHR1250 hydraulisk kutterhode er ideell for presis kutting av tunge materialer som stål, kabler og stenger. Den brukes i konstruksjon, metallbearbeiding, produksjon, riving, bilindustrien og vedlikeholdsapplikasjoner der det kreves presis og kraftig kutting av tunge materialer.

Egenskaper:

  • Den har dobbeltvirkende hydraulisk retur for effektiv drift.
  • Denne kutteren har giljotinvirkning, som sikrer effektiv kutteytelse.
  • Den er utstyrt med en bæreveske for enkel bæring og beskyttelse av verktøyet.
  • Denne kutteren krever bruk av en 4-veis ventil.
  • Den kommer med en støvhette for ekstra sikkerhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac CR400 Hydraulisk kopling: Denne C-Series hydrauliske koblingen med høy flyt er en standardkobling som brukes på Enerpac-pumper og -sylindre, og tilbyr raske og sikre tilkoblinger med strømningshastigheter på opptil 2100 kubikktommer per meter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Enerpac WHR1250 hydraulisk kutterhode?

A.

  • Koble fra det hydrauliske kutterhodet og avlast systemtrykket før rengjøring.
  • Tørk av de ytre overflatene på kutterhodet med en ren klut for å fjerne skitt og rusk.
  • Inspiser kutterhodet for tegn på skade eller slitasje, for eksempel slitte kniver eller løse komponenter.
  • Rengjør knivene på skjærehodet med en egnet rengjøringsløsning eller løsemiddel for å fjerne rester eller avleiringer.
  • Smør de bevegelige delene og leddene til kutterhodet som anbefalt av produsenten.
  • Kontroller og stram eventuelle løse koblinger eller beslag.
  • Koble til det hydrauliske skjærehodet igjen og utfør en funksjonskontroll for å sikre riktig drift.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et hydraulisk kutterhode?

A.

  • Vurder typen og tykkelsen på materialene du skal kutte.
  • Evaluer kuttekapasiteten og ytelsen til kuttehodet.
  • Sjekk for kompatibilitet med hydraulikksystemets trykk og strømningshastighet.
  • Vurder holdbarheten og påliteligheten til kutterhodet for langvarig bruk.
  • Se etter sikkerhetsfunksjoner som bladbeskyttelse og ergonomisk design.
  • Vurder tilgjengeligheten av erstatningsblader og deler.
  • Evaluer omdømmet og støtten til produsenten.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WHR1250 Hydraulisk kutterhode 20 tonn
97 448 NOK / enhet