Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC VMMD003 Retningsventil D03 lukket senter | AE6TGR 5UXD5

ENERPAC VMMD003 Retningsventil D03 lukket senter

På lager
Vare: AE6TGR Modell: VMMD003Kryssreferanse: 5UXD5
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
8 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
SylinderkompatibilitetEnkeltvirkende, dobbeltvirkende
Maks. Oljestrøm1040 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Antall stillinger3
Antall måter4
Trykkfall70 psi
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 5000 psi
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC VMMD001 Retningsventil D03 Flottørsenter | AE6TGQ 5UXD4 VMMD0019 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC VMMD003 Retningsventil D03 lukket senter
8 726 NOK / enhet