Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC VD1P tilbakeslagsventil P Port D03 | AE6TGN 5UXD2

ENERPAC VD1P tilbakeslagsventil P Port D03

På lager
Vare: AE6TGN Modell: VD1PKryssreferanse: 5UXD2
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
9 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk tilbakeslagsventil
Maks. Oljestrøm690 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Antall stillinger2
Antall måter4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.332
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481302090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC VD1P tilbakeslagsventil P Port D03
9 402 NOK / enhet