ENERPAC STN3241H Hydraulisk muttersplittersett 20 tonn | AH2DUW 25TV40

ENERPAC STN3241H Hydraulisk muttersplittersett 20 tonn

På lager
Vare: AH2DUW Modell: STN3241HKryssref: 25TV40

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk mutter splitter sett
Bolt Range0.88 "til 10.13"
Kapasitet20 tonn.
Returtype for kutterhodeEnkeltskuespill, Vårretur
HardhetRockwell C44
Sekskantmutterserie1.13 "til 1.56"
Maks. Driftstrykk10000 psi
StrømkildeHåndpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.4678
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)40.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Verktøymateriale: Stål
    • Sekskant størrelsesområde: 1-1 / 8 "til 1-9 / 16"

Produktvarianter

ProduktModellBolt RangeKapasitetSekskantmutterseriePris
ENERPAC STN1924H Hydraulisk muttersplittersett 10 tonn | AH2DUU 25TV38 STN1924H0.5 "til 0.63"10 tonn.0.75 "til 0.94"61 217 NOK
ENERPAC STN2432H Hydraulisk muttersplittersett 15 tonn | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "til 0.88"15 tonn.0.94 "til 1.13"74 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STN3241H Hydraulisk muttersplittersett 20 tonn
90 703 NOK / enhet