ENERPAC STN1924H Hydraulisk muttersplittersett 10 tonn | AH2DUU 25TV38

ENERPAC STN1924H Hydraulisk muttersplittersett 10 tonn

På lager
Vare: AH2DUU Modell: STN1924HKryssref: 25TV38

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk mutter splitter sett
Bolt Range0.5 "til 0.63"
Kapasitet10 tonn.
Returtype for kutterhodeEnkeltskuespill, Vårretur
HardhetRockwell C44
Sekskantmutterserie0.75 "til 0.94"
Maks. Driftstrykk10000 psi
StrømkildeHåndpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34
Skipets høyde (cm)33.07
Skipets lengde (cm)66.29
Skipets bredde (cm)38.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Verktøymateriale: Stål
    • Sekskant størrelse: 3/4 "til 15/16"

Produktvarianter

ProduktModellBolt RangeKapasitetSekskantmutterseriePris
ENERPAC STN2432H Hydraulisk muttersplittersett 15 tonn | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "til 0.88"15 tonn.0.94 "til 1.13"74 695 NOK
ENERPAC STN3241H Hydraulisk muttersplittersett 20 tonn | AH2DUW 25TV40 STN3241H0.88 "til 10.13"20 tonn.1.13 "til 1.56"90 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STN1924H Hydraulisk muttersplittersett 10 tonn
61 217 NOK / enhet