Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SPD-688 avlangt stansesett, 5/8 tommers boltstørrelse | AC9ULG 3KD90

ENERPAC SPD-688 avlangt stansesett, 5/8 tomme boltstørrelse

På lager
Vare: AC9ULG Modell: SPD-688Kryssref: 3KD90
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
4 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlang slag
Kjeleplate Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.5 "
Boltstørrelse5 / 8 "
Kaldvalset C1018 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.5 "
HullformCircle
Hullstørrelse0.69 "
Varmvalset C1050 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.4 "
Varmvalset C1095 glødet maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stanses0.31 "
Varmvalset C1095 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.25 "
Mild A7 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.5 "
Rustfritt 304 varmvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stanses0.4 "
Rustfritt 316 kaldvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stanses0.4 "
Rustfritt glødet Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.4 "
Struct Corten ASTMA242 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.44 "
Strukturell A36 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stanses0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8466948585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Sirkelhull

Produktvarianter

ProduktModellVarmvalset C1095 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesKjeleplate Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesBoltstørrelseMild A7 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesRustfritt 304 varmvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stansesRustfritt 316 kaldvalset maksimalt tillatt materialetykkelse som skal stansesRustfritt glødet Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesStruct Corten ASTMA242 Maksimal tillatt materialtykkelse som skal stansesPris
ENERPAC SPD-313 Avlang Punch And Die Set, 1/4 tommers boltstørrelse | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "4 295 NOK
ENERPAC SPD-375 avlangt stansesett, 5/16 tommers boltstørrelse | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "5 042 NOK
ENERPAC SPD-438 Avlang Punch And Die Set, 3/8 tommers boltstørrelse | AC9ULD 3KD87 SPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "4 810 NOK
ENERPAC SPD-531 avlangt stansesett, 7/16 tommers boltstørrelse | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "4 307 NOK
ENERPAC SPD-563 avlangt stansesett, 1/2 tomme boltstørrelse | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "5 044 NOK
ENERPAC SPD-781 Avlang Punch And Die Set | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "4 254 NOK
ENERPAC SPD-813 avlangt stansesett, 3/4 tommers boltstørrelse | AC9ULJ 3KD92 SPD-8130.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "4 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SPD-688 avlangt stansesett, 5/8 tomme boltstørrelse
4 505 NOK / enhet