ENERPAC RACL502 Hydraulic Cylinder, 50 Ton, 1-31/32 Inch Stroke Length | AF7YKG 23NP17

ENERPAC RACL502 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YKG Modell: RACL502Kryssreferanse: 23NP17

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM6
Base til Advance Port1.19 "
Kapasitet50 tonn.
Kollapset høyde9.29 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.74 "
Sylinder Effektivt Area Advance10.99 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde11.27 "
FinishAnodisert
Høyde på låsemutter2.95 "
MaterialeAluminum
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt54.9 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang21.65 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.55 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.8 "
Utenfor Dia.5.12 "
Stempel Dia.3.15 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.12 "
Stroke1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.375
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetsfremgangBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RACL504 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YGY 23NP18 RACL50443.3 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "65 172 NOK
ENERPAC RACL506 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "57 675 NOK
ENERPAC RACL1002 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "81 499 NOK
ENERPAC RACL1004 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "96 582 NOK
ENERPAC RACL1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "110 316 NOK
ENERPAC RACL1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YKA 23NP11 RACL150269.3 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "104 929 NOK
ENERPAC RACL1504 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "120 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RACL502 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde
57 873 NOK / enhet