ENERPAC RA106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 6 tommers slaglengde | AF7ZAY 23PC23

ENERPAC RA106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 6 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7ZAY Modell: RA106Kryssreferanse: 23PC23

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Body MaterialAluminum
Boltsirkel Dia.1.25 "
Krage trådstørrelse14 "
SylindertypeGenerelt formål
Effektivt område2.25 kvm.
Utvidet høyde18 "
HandleNei
MaterialeAluminum
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Press10,000 psi
Oljekapasitet13.67 cu. i.
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.25 "
Stempelets trådstørrelse1/2 "-11
Tilbaketrukket høyde11.88 "
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Stroke6"
Slaglengde6"
Trådstørrelse1/2 "-11
Vektkapasitet10 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.OljekapasitetStempelets trådstørrelseStrokePris
ENERPAC RA1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 11/8 tommers slaglengde | AF7YJG 23NN93 RA10106.3 "22.61 cu. i.1 1/4 "-1210 1 / 8 "14 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RA106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 6 tommers slaglengde
14 511 NOK / enhet