ENERPAC RA1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 11/8 tommers slaglengde | AF7YJG 23NN93

ENERPAC RA1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 11/8 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YJG Modell: RA1010Kryssref: 23NN93

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Body MaterialAluminum
Boltsirkel Dia.6.3 "
Senterhull Dia.1 1 / 4 "
SylindertypeGenerelt formål
Effektivt område2.23 kvm.
Utvidet høyde26 "
HandleNei
MaterialeAluminum
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Press10,000 psi
Oljekapasitet22.61 cu. i.
Utenfor Dia.2.25 "
Stempel Dia.1.25 "
Stempelets trådstørrelse1 1/4 "-12
Tilbaketrukket høyde15.88 "
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Stroke10 1 / 8 "
Slaglengde10-1 / 8 "
Vektkapasitet10 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.08
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.OljekapasitetStempelets trådstørrelseStrokePris
ENERPAC RA106 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 6 tommers slaglengde | AF7ZAY 23PC23 RA1061.25 "13.67 cu. i.1/2 "-116"14 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RA1010 hydraulisk sylinder, 10 tonn, 11/8 tommers slaglengde
14 453 NOK / enhet