ENERPAC P-392FP fotpumpe Enkeltvirkende, 10000 Psi, glassfiberhåndtak | AC3DXV 2RV20

ENERPAC P-392FP fotpumpe Enkeltvirkende, 10000 Psi, glassfiberhåndtak

På lager
Vare: AC3DXV Modell: P-392FPKryssreferanse: 2RV20

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk fotpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.151 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats125 lbs.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn0.687 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.151 cu. i.
Stempelslag1"
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
Reservoarkapasitet30 cu. i.
HastighetstypeTo hastigheter
Brukbar oljekapasitet30 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.685
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høytrykksfotpumpe som brukes til håndfri løft, bolting eller påføring av trykk
    • Intern trykkavlastningsventil beskytter pumpen mot overbelastning
    • Utstyrt med fotpedallås og lett konstruksjon for enkel manøvrerbarhet
    • Stor utløpsventil for fotpute gir større kontroll over nedstigning

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P-392FP fotpumpe Enkeltvirkende, 10000 Psi, glassfiberhåndtak
15 293 NOK / enhet