ENERPAC MP110 Håndpumpe 2 hastigheter 1500 psi 346.5 kubikk tomme | AH2GHY 26VZ40

ENERPAC MP110 håndpumpe 2 hastigheter 1500 psi 346.5 kubikktommer

På lager
Vare: AH2GHY Modell: MP110Kryssreferanse: 26VZ40

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Maks. Strømning ved nominelt trykk1.28 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats99 lbs.
Maks. Driftstrykk1500 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn3.2 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn1.28 cu. i.
Stempelslag1.04 "
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn500 psi
Trykkvurdering 2. trinn1500 psi
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • Maks. Trykk 1. trinn: 500 psi
    • Maks. Trykk 2. trinn: 1500 psi
    • Avvik per slag 1. trinn: 3.20 kubikk. i.
    • Avvik per slag 2. trinn: 1.28 cu. i.
    • Olje inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Strømning ved nominelt trykkMaks. DriftstrykkOljefortrengning per slag 2. trinnTrykkvurdering 2. trinnPris
ENERPAC MP1000 multifluid hydraulisk håndpumpe, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium | AH2GHX 26VZ39 MP10000.12 cu. inn./slag14500 psi0.12 cu. i.14500 psi57 628 NOK
ENERPAC MP350 håndpumpe, to hastigheter, håndbetjent, 29/2 lb vekt, enkeltvirkende | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. inn./slag5000 psi0.43 cu. i.5000 psi56 605 NOK
ENERPAC MP700 håndpumpe 2 hastighet 10000 psi 346.5 kubikktommer | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. inn./slag10000 psi0.18 cu. i.10000 psi58 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC MP110 håndpumpe 2 hastigheter 1500 psi 346.5 kubikktommer
59 126 NOK / enhet