ENERPAC MP1000 multifluid hydraulisk håndpumpe, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium | AH2GHX 26VZ39

ENERPAC MP1000 multifluid hydraulisk håndpumpe, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium

På lager
Vare: AH2GHX Modell: MP1000Kryssreferanse: 26VZ39

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.12 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats99 lbs.
Maks. Driftstrykk14500 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn3.2 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.12 cu. i.
Stempelslag1.04 "
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn500 psi
Trykkvurdering 2. trinn14500 psi
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • Brukes til løfting, bolting eller påføring av trykk i konstruksjon, produksjon og reparasjon
    • Har nitriltetninger som er ideelle for et bredt spekter av væskeanvendelser som vannemulsjoner, demineralisert vann og vannglykoler
    • Leveres med et anodisert aluminiumspumpehus med indre komponenter i rustfritt stål for korrosjon og rustforebygging
    • Intern trykkavlastningsventil gir beskyttelse mot pumpeoverbelastning og 1.5 mm tykk pakning tillater montering av reservoar

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Strømning ved nominelt trykkMaks. DriftstrykkOljefortrengning per slag 2. trinnTrykkvurdering 2. trinnPris
ENERPAC MP110 Håndpumpe 2 hastigheter 1500 psi 346.5 kubikk tomme | AH2GHY 26VZ40 MP1101.28 cu. inn./slag1500 psi1.28 cu. i.1500 psi59 126 NOK
ENERPAC MP350 håndpumpe, to hastigheter, håndbetjent, 29/2 lb vekt, enkeltvirkende | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. inn./slag5000 psi0.43 cu. i.5000 psi56 605 NOK
ENERPAC MP700 håndpumpe 2 hastighet 10000 psi 346.5 kubikktommer | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. inn./slag10000 psi0.18 cu. i.10000 psi58 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC MP1000 multifluid hydraulisk håndpumpe, 2 hastigheter, 1000 bar, aluminium
57 628 NOK / enhet