ENERPAC IPA5021 Hydraulisk trykk 50 Ton luftpumpe 82 tommers høyde | AF8FLC 25TU58

ENERPAC IPA5021 Hydraulisk Press 50 Tonns Luftpumpe 82 Tommer Høyde

Vare: AF8FLC Modell: IPA5021Kryssreferanse: 25TU58
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

254 647 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet50 tonn.
Sylinderslag6"
SylindertypeEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon B18.76 "
Dimensjon C54 "
Dimensjon D10.38 "
Dimensjon E28.75 "
Dimensjon F42.75 "
Dimensjon G5"
Dimensjon H8.75 "
Dimensjon J36 "
Dimensjon K7.25 "
Dimensjon L14.38 "
Dimensjon M30.75 "
Dimensjon N76 "
Maks. Sengebredde28.75 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys48.56 "
Min. Dimensjon A7.06 "
Mx. Dimensjon A48.56 "
StrømkildeAir
StrømkildeventilHåndbok
Trykk på Speed74 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet1 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 434.25
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8462918090

Produktdetaljer:

Enerpac IPA5021 hydraulisk presse gir en presis og kontrollert kraft for å utføre oppgaver som pressing, retting, bøying og forming av ulike materialer og komponenter. Den er egnet for produksjon, konstruksjon, bilindustrien og vedlikeholdsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Enerpac IPA5021 med RC506 enkeltvirkende sylinder og PAM1022 luftpumpe har en kvalitetssveiset ramme, som sikrer maksimal styrke og lang levetid.
  • Denne hydrauliske pressen med H-ramme kommer med en eksklusiv Hydra-Lift seng, som tillater uanstrengt justering av det vertikale dagslyset.
  • Den har rullehodedesign, som er standard og muliggjør bevegelse og låsing av sylinderen fra side til side.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjøre og vedlikeholde Enerpac IPA5021 hydraulikkpresse?

A.

  • Koble pressen fra strømkilden og avlast det hydrauliske trykket.
  • Tørk av pressens ytre overflater med en ren klut for å fjerne skitt og rusk.
  • Inspiser pressen for tegn på skade, lekkasjer eller utslitte komponenter.
  • Rengjør de hydrauliske komponentene og beslagene med en egnet rengjøringsløsning og en børste.
  • Smør de bevegelige delene av pressen som anbefalt av produsenten.
  • Kontroller og stram eventuelle løse koblinger eller beslag.
  • Utfør regelmessige vedlikeholdsoppgaver som å skifte hydraulikkvæske, bytte ut filtre og inspisere tetninger.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et hydraulisk trykk?

A.

  • Bestem de spesifikke oppgavene du trenger pressen til.
  • Sørg for at pressen kan generere tilstrekkelig kraft for applikasjonene dine.
  • Sjekk om arbeidsbordet kan romme materialene dine.
  • Se etter funksjoner som trykkkontroll og programmerbare innstillinger.
  • Velg en presse med robuste komponenter og en solid ramme.
  • Sørg for at pressen har nødvendige sikkerhetstiltak på plass.

Sp. Hvordan installerer jeg denne hydrauliske pressen?

A.

  • Koble hydraulikkslangene fra pumpen til sylinderen.
  • Sørg for at hydraulikkvæskebeholderen er fylt til anbefalt nivå.
  • Fjern eventuell luft fra hydraulikksystemet ved å tømme det.
  • Koble pumpen til en strømkilde og slå den på.
  • Kontroller at pressen og sylinderen fungerer som den skal ved å utføre en testoperasjon.
  • Gjør nødvendige justeringer og justering for din spesifikke applikasjon.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetSylindertypeDimensjon HDimensjon JDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysPris
ENERPAC IPE1215 H-ramme Gulvpresse 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "119 118 NOK
ENERPAC IPA-1220 H rammepressesett | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "54 360 NOK
ENERPAC IPA-2520 H rammepressesett | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "149 940 NOK
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "462 161 NOK
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "353 981 NOK
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "45 904 NOK
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "174 229 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPA5021 Hydraulisk Press 50 Tonns Luftpumpe 82 Tommer Høyde
254 647 NOK / enhet