Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC HC9306 Hydraulikkslange Gummi 3/8 6 Fot | AD6MTB 46C604

ENERPAC HC9306 Hydraulikkslange Gummi 3/8 6 fot

På lager
Vare: AD6MTB Modell: HC9306Kryssreferanse: 46C604

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
End One Coupler Størrelse3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Inne i Dia.0.38 "
Lengde6 ft.
MaterialeGummi
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet8.16 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4009420050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEnd One Coupler StørrelseEnd Two Coupler StørrelseInne i Dia.LengdeOljekapasitetPris
ENERPAC H9206Q Hydraulikkslange Gummi 1/4 6 Fot | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 008 NOK
ENERPAC HA9206 Hydraulisk slangegummi 1/4 6 føtter | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 834 NOK
ENERPAC HC9310 Hydraulikkslange Gummi 3/8 10 fot | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. i.6 830 NOK
ENERPAC HC9320 Hydraulikkslange Gummi 3/8 20 Fot | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-8 072 NOK
ENERPAC HC9206 Slangemontering Hydraulisk 6 føtter | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. i.2 450 NOK
ENERPAC H9202 Hydraulikkslange Gummi 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. i.1 298 NOK
ENERPAC H9203 Hydraulikkslange Gummi 1/4 3 Ft | AG6RMZ 46C585 H92033 / 8 "3 / 8 "0.25 "3 ft.1.77 cu. i.1 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC HC9306 Hydraulikkslange Gummi 3/8 6 fot
4 881 NOK / enhet