Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC FZ1660 Hose Fitting Swivel, 3/8 Size | AG6RMP 46C628

ENERPAC FZ1660 Slangekoblingssvivel, 3/8 str

På lager
Vare: AG6RMP Modell: FZ1660Kryssreferanse: 46C628

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dimensjon A1.56 "
Dimensjon B0.88 "
Dimensjon C3/8 "-18 NPTF
Dimensjon D3/8 "-18 NPTF
FinishForkrommet
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeNPTF hann
Maks. Driftstrykk10000 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeNPTF Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307923030

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris
ENERPAC FZ1055 Slangekoblingsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF hann1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 PT3/8 "-18 PT3 / 8 "NPTF Kvinne1 / 4 "860NOK
ENERPAC FZ1605 Slangekobling, 1/4 størrelse | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF Kvinne1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Kvinne1 / 4 "788NOK
ENERPAC FZ1608 Slangetilpasningsnippel, 1/4 Størrelse | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF hann1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF hann1 / 4 "754NOK
ENERPAC FZ1612 T-skjorte for slangetilpasning, 3/8 størrelse | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF Kvinne1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Kvinne3 / 8 "1 532 NOK
ENERPAC FZ1614 Slangekobling, 3/8 Størrelse | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF Kvinne1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Kvinne3 / 8 "1 196 NOK
ENERPAC FZ1615 Slangekoblingsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF Kvinne1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Kvinne1 / 4 "1 445 NOK
ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Albue, 3/8 Størrelse | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF Kvinne0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hann3 / 8 "1 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC FZ1660 Slangekoblingssvivel, 3/8 str
2 437 NOK / enhet