Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Albue, 3/8 Størrelse | AD6MTL 46C622

ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Albue, 3/8 Str

På lager
Vare: AD6MTL Modell: FZ1616Kryssreferanse: 46C622
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
1 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dimensjon A0.94 "
Dimensjon B1.3 "
Dimensjon C3/8 "-18 NPTF
Dimensjon D3/8 "-18 NPTF
FinishForkrommet
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeNPTF hann
Maks. Driftstrykk10000 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeNPTF Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris
ENERPAC FZ1055 Slangekoblingsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF hann1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 PT3/8 "-18 PT3 / 8 "NPTF Kvinne1 / 4 "860NOK
ENERPAC FZ1605 Slangekobling, 1/4 størrelse | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF Kvinne1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Kvinne1 / 4 "788NOK
ENERPAC FZ1608 Slangetilpasningsnippel, 1/4 Størrelse | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF hann1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF hann1 / 4 "754NOK
ENERPAC FZ1612 T-skjorte for slangetilpasning, 3/8 størrelse | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF Kvinne1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Kvinne3 / 8 "1 532 NOK
ENERPAC FZ1614 Slangekobling, 3/8 Størrelse | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF Kvinne1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Kvinne3 / 8 "1 196 NOK
ENERPAC FZ1615 Slangekoblingsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF Kvinne1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Kvinne1 / 4 "1 445 NOK
ENERPAC FZ1630 Slangetilpasningsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTM 46C625 FZ1630NPTF hann0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 PT3/8 "-18 PT1 / 4 "NPTF Kvinne3 / 8 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Albue, 3/8 Str
1 836 NOK / enhet