Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC FZ1605 Slangekobling, 1/4 størrelse | AD6MTF 46C616

ENERPAC FZ1605 Slangekoblingskobling, 1/4 str

På lager
Vare: AD6MTF Modell: FZ1605Kryssreferanse: 46C616
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
824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dimensjon A1.13 "
Dimensjon B0.75 "
Dimensjon C1/4 "-18 NPTF
Dimensjon D1/4 "-18 NPTF
FinishForkrommet
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeNPTF Kvinne
Maks. Driftstrykk10000 psi
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeNPTF Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris
ENERPAC FZ1055 Slangekoblingsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF hann1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 PT3/8 "-18 PT3 / 8 "NPTF Kvinne1 / 4 "896NOK
ENERPAC FZ1608 Slangetilpasningsnippel, 1/4 Størrelse | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF hann1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF hann1 / 4 "768NOK
ENERPAC FZ1612 T-skjorte for slangetilpasning, 3/8 størrelse | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF Kvinne1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Kvinne3 / 8 "1 655 NOK
ENERPAC FZ1614 Slangekobling, 3/8 Størrelse | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF Kvinne1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Kvinne3 / 8 "1 379 NOK
ENERPAC FZ1615 Slangekoblingsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF Kvinne1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Kvinne1 / 4 "1 511 NOK
ENERPAC FZ1616 Hose Fitting Street Albue, 3/8 Størrelse | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF Kvinne0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF hann3 / 8 "2 088 NOK
ENERPAC FZ1630 Slangetilpasningsreduksjon, 3/8 x 1/4 størrelse | AD6MTM 46C625 FZ1630NPTF hann0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 PT3/8 "-18 PT1 / 4 "NPTF Kvinne3 / 8 "532NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC FZ1605 Slangekoblingskobling, 1/4 str
824NOK / enhet