ENERPAC BRP106L sylinder 10 tonn 6 tommers slaglengde | AF7YQN 23NR46

ENERPAC BRP106L Sylinder 10 tonn 6 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YQN Modell: BRP106LKryssref: 23NR46

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde22.56 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.13 "
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område2.45 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde28.46 "
Finishmalt
Linkbredde1.19 "
MaterialeStål
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet11.6 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Monteringshull Dia.4.69 "
Inntrekking av oljekapasitet14.58 cu. i.
Utenfor Dia.3.35 "
Stempel til monteringshull0.87 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter2.52 "
Spor til Link End1.26 "
Stroke5.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.15
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.KapasitetSylinderboringStempel til monteringshullSadeldiameterSpor til Link EndStrokeTilbaketrekking av sylinder effektivt områdePris
ENERPAC BRP106C Sylinder 10 tonn 6 tommers slaglengde | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 tonn.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 kvm.67 622 NOK
ENERPAC BRP306 sylinder 30 tonn 6 tommer slaglengde | AF7YQP 23NR47 BRP3065.39 "30 tonn.3.5 "1.38 "4.49 "2.17 "6.1 "7.19 kvm.103 492 NOK
ENERPAC BRP606 sylinder 60 tonn 6 tommer slaglengde | AF7YQQ 23NR48 BRP6065.51 "60 tonn.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 kvm.189 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC BRP106L Sylinder 10 tonn 6 tommers slaglengde
48 140 NOK / enhet