ENERPAC BRP306 sylinder 30 tonn 6 tommer slaglengde | AF7YQP 23NR47

ENERPAC BRP306 sylinder 30 tonn 6 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YQP Modell: BRP306Kryssref: 23NR47

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Kapasitet30 tonn.
Kollapset høyde43.71 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.5 "
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område7.19 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde49.71 "
Finishmalt
Linkbredde1.57 "
MaterialeStål
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet35.95 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Monteringshull Dia.6.1 "
Inntrekking av oljekapasitet43.63 cu. i.
Utenfor Dia.5.39 "
Stempel til monteringshull1.38 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter4.49 "
Spor til Link End2.17 "
Stroke6.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.5005
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.KapasitetSylinderboringStempel til monteringshullSadeldiameterSpor til Link EndStrokeTilbaketrekking av sylinder effektivt områdePris
ENERPAC BRP106C Sylinder 10 tonn 6 tommers slaglengde | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 tonn.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 kvm.67 622 NOK
ENERPAC BRP106L sylinder 10 tonn 6 tommers slaglengde | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 tonn.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 kvm.48 140 NOK
ENERPAC BRP606 sylinder 60 tonn 6 tommer slaglengde | AF7YQQ 23NR48 BRP6065.51 "60 tonn.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 kvm.189 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC BRP306 sylinder 30 tonn 6 tommers slaglengde
103 492 NOK / enhet