ENERGY CHAIN ​​I-PIST-23B-25 korrugerte rør svært fleksibel 0.89in Id 25ft Svart | AD9XEU 4VNA4

ENERGY CHAIN I-PIST-23B-25 korrugerte rør svært fleksibel 0.89 tommer Id 25 fot svart

På lager
Vare: AD9XEU Modell: I-PIST-23B-25Kryssreferanse: 4VNA4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapp
FARGESvart
Inne i Dia.0.890 "
Lengde25ft.
MaterialeSpesielt modifisert polyamid 12
Nominell størrelse3 / 4 "
Utenfor Dia.1.12 "
Temp. Område-58 til 203 F
typenSvært fleksibel
Veggtykkelse0.228

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode3917320050
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeNominell størrelseUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-07B-10 Korrugerte rør svært fleksibel 0.24in Id 10ft Svart | AD9XEC 4VMY9 I-PIST-07B-100.240 "10ft.1 / 4 "0.39 "0.149462NOK
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-07B-25 Korrugerte rør svært fleksibel 0.24in Id 25ft Svart | AD9XED 4VMZ1 I-PIST-07B-250.240 "25ft.1 / 4 "0.39 "0.1491 305 NOK
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-07B-45 Korrugerte rør svært fleksibel 0.24in Id 45ft Svart | AD9XEE 4VMZ2 I-PIST-07B-450.240 "45ft.1 / 4 "0.39 "0.1492 175 NOK
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-10B-10 korrugerte rør svært fleksibel 0.38in Id 10ft Svart | AD9XEF 4VMZ3 I-PIST-10B-100.38 "10ft.5 / 16 "0.51 "0.134602NOK
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-10B-25 korrugerte rør svært fleksibel 0.38in Id 25ft Svart | AD9XEG 4VMZ4 I-PIST-10B-250.38 "25ft.5 / 16 "0.51 "0.1341 348 NOK
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-10B-45 korrugerte rør svært fleksibel 0.38in Id 45ft Svart | AD9XEH 4VMZ5 I-PIST-10B-450.38 "45ft.5 / 16 "0.51 "0.1342 164 NOK
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-12B-25 korrugerte rør svært fleksibel 0.47in Id 25ft Svart | AD9XEK 4VMZ7 I-PIST-12B-250.470 "25ft.3 / 8 "0.62 "0.1531 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERGY CHAIN I-PIST-23B-25 korrugerte rør svært fleksibel 0.89 tommer Id 25 fot svart
4 276 NOK / enhet