EMPIRE TV18G Ventilator Turbin | AB9CZA 2C534

EMPIRE TV18G Ventilator Turbin

På lager
Vare: AB9CZA Modell: TV18GKryssreferanse: 2C534

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinventilator
MaterialeGalvanisert stål med stålavstivning
Total høyde24 "
Samlet bredde29 "
KreverBase for nye installasjoner
typenVindkjørt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)70.36
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lagersystem (har oljeløs bronselager og kullager med lavere trykk)
    • Avstivning (ekstern)
    • CFM ved 4 MPH vind (1200)
    • Hals Dia. (Inn.) (18)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
EMPIRE TV06G Ventilator Turbin 6in | AB9CYU 2C528 TV06GGalvanisert stål med avstivning av aluminium14.5 "12.75 "1 715 NOK
EMPIRE TV08G Ventilator Turbin 8in | AB9CYV 2C529 TV08GGalvanisert stål med avstivning av aluminium15 "14.25 "1 907 NOK
EMPIRE TV10G Ventilator Turbin | AB9CYW 2C530 TV10GGalvanisert stål med avstivning av aluminium16.25 "16.25 "1 934 NOK
EMPIRE TV12G Ventilator Turbin | AB9CYX 2C531 TV12GGalvanisert stål med avstivning av aluminium17 "19 "1 976 NOK
EMPIRE TV14G Ventilator Turbin | AB9CYY 2C532 TV14GGalvanisert stål med avstivning av aluminium19.75 "22.75 "2 510 NOK
EMPIRE TV16G Ventilator Turbin | AB9CYZ 2C533 TV16GGalvanisert stål med stålavstivning21.75 "25.5 "5 035 NOK
EMPIRE TV20G Ventilator Turbin | AB9DAA 2C802 TV20GGalvanisert stål med stålavstivning25 1 / 5 "31.625 "5 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMPIRE TV18G Ventilator Turbin
5 429 NOK / enhet