ELKAY VRCTL8SC Vannkjøler Vandal Resistant Ss | AC2JDJ 2KLE9

ELKAY VRCTL8SC Vannkjøler Vandal Resistant Ss

På lager
Vare: AC2JDJ Modell: VRCTL8SCKryss Ref: 2KLE9 / 34K059

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVandalbestandig vannkjøler
Kaldt vannkapasitet8 km / t
FARGERustfritt stål
SamsvarTilgjengelighet, bly, vannkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/4
Dybde18.625 "
Forsterker med full belastning5A
Høyde20.437 "
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Inlet3/8 "rør OD
MonteringstypeWall
OperasjonPush Button
Kjølemedium134A (CFC-fri)
RegulatorIn-line flow, opprettholder konstant strømningshøyde ved linjetrykk på 20 til 105 psi
Spenning115 VAC
Vanntemp.50 Grader F
Bredde36.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)52.58
HS kode8418690120
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avløpstilkobling (1-1 / 4 ")
    • Antall nivåer (2)

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
ELKAY VRC8S Vannkjøler Vandalbestandig 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3 VRC8S18 "15 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY VRCTL8SC Vannkjøler Vandal Resistant Ss
25 120 NOK / enhet