ELKAY VRC8S Vannkjøler Vandalbestandig 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3

ELKAY VRC8S Vannkjøler Vandal Resistant 20 7/16t

På lager
Vare: AC2JDM Modell: VRC8SKryssref: 2KLF3 / 6XUY7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVandalbestandig vannkjøler
Kaldt vannkapasitet8 km / t
FARGERustfritt stål
SamsvarTilgjengelighet, bly, vannkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/4
Dybde18.625 "
Forsterker med full belastning5A
Høyde20.437 "
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Inlet3/8 "rør OD
MonteringstypeWall
OperasjonPush Button
Kjølemedium134A (CFC-fri)
RegulatorIn-line flow, opprettholder konstant strømningshøyde ved linjetrykk på 20 til 105 psi
Spenning115 VAC
Vanntemp.50 Grader F
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)66.55
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)52.83
HS kode8418690120
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avløpstilkobling (1-1 / 4 ")
    • Antall nivåer (1)

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
ELKAY VRCTL8SC Vannkjøler Vandal Resistant Ss | AC2JDJ 2KLE9 VRCTL8SC36.125 "22 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY VRC8S Vannkjøler Vandal Resistant 20 7/16t
15 257 NOK / enhet