ELKAY RNSF81182 Scullery vask uten kran 27 tommers lengde | AA3RXP 11U296

ELKAY RNSF81182 Oppvaskkum uten kran 27 tommers lengde

På lager
Vare: AA3RXP Modell: RNSF81182Kryssreferanse: 11U296

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12.75 "
Skålstørrelse18 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde42.25 "
Total lengde27 "
Samlet bredde29.75 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)78.11
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseMålerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ELKAY WNSF81242 Scullery vask uten kran 27 tommers lengde | AA3RXD 11U286 WNSF8124214 "24 "x 24"1444 "27 "27.5 "35 444 NOK
ELKAY WNSF8124LR2 Scullery vask uten kran 72 tommers lengde | AA3RXE 11U287 WNSF8124LR214 "24 "x 24"1444 "72 "27.5 "63 719 NOK
RFQ
ELKAY RNSF8118LR2 Scullery vask uten kran 57 tommers lengde | AA3RXQ 11U297 RNSF8118LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "57 "29.75 "39 306 NOK
ELKAY RNSF81242 Scullery vask uten kran 33 tommers lengde | AA3RXR 11U298 RNSF8124212.75 "24 "x 24"1642.25 "33 "29.75 "30 603 NOK
ELKAY RNSF8124LR2 Scullery vask uten kran 63 tommers lengde | AA3RXT 11U299 RNSF8124LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "63 "29.75 "47 130 NOK
RFQ
ELKAY E1C16X20-0X Scullery vask uten kran 21 tommers lengde | AA3RYC 11U309 E1C16X20-0X12 "16 "x 20"1843.75 "21 "25 13 / 16 "8 285 NOK
ELKAY E1C16X20-L-18X Scullery vask rustfritt stål 12 tommer D | AA3RYD 11U310 E1C16X20-L-18X12 "16 "x 20"1843.75 "36.5 "25 13 / 16 "9 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY RNSF81182 Oppvaskkum uten kran 27 tommers lengde
28 581 NOK / enhet