ELKAY LZO8L Vannkjøler Veggmontering 8 Gph 115vac | AC2JDN 2KLF4

ELKAY LZO8L Vannkjøler Veggfeste 8 Gph 115vac

På lager
Vare: AC2JDN Modell: LZO8LKryssreferanse: 2KLF4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkjøler
Kaldt vannkapasitet8 km / t
FARGEGrå
SamsvarTilgjengelighet, bly, vannkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/4
Dybde19 "
Forsterker med full belastning4A
Høyde19 13 / 16 "
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsinnendørs
Inlet3/8 "rør OD
MonteringstypeWall
OperasjonElektronisk sensor
Kjølemedium134A (CFC-fri)
RegulatorIn-line flow, opprettholder konstant strømningshøyde ved linjetrykk på 20 til 105 psi
Spenning115 VAC
Vanntemp.50 Grader F
Bredde18.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)64.01
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8418690120
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avløpstilkobling (1-1 / 4 ")
    • Antall nivåer (1)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddePris
ELKAY LZO8S Vannkjøler Veggmontering 8 Gph 115vac | AC2JDP 2KLF5 LZO8SRustfritt stål19 13 / 16 "18.38 "17 571 NOK
ELKAY LZOSTL8LC Vannkjøler Elektronisk sensor Ss | AC2JDQ 2KLF6 LZOSTL8LCGrå37 "25 5 / 16 "22 136 NOK
ELKAY LZOSTL8SC Vannkjøler Veggmontering 8 Gph 115vac | AC2JDR 2KLF7 LZOSTL8SCRustfritt stål36 "37 "21 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY LZO8L Vannkjøler Veggfeste 8 Gph 115vac
15 878 NOK / enhet