Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELKAY 98731C Regulatorsett 1/4 tommer 1-1 / 2 x 2 L med fjær | AA7FMN 15W924

ELKAY 98731C regulatorsett 1/4 tommer 1-1/2 x 2 L med fjær

På lager
Vare: AA7FMN Modell: 98731CKryssreferanse: 15W924
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
754NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegulator sett
Passer til merkevareElkay og Halsey Taylor
For bruk med Grainger-varenummer2W154, 2W155, 2W156, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8,4CE97, 4CE98, , 3H032, 3H016, 1MCE4, 5WNV7, 2KLF3, 3EMZ3, 6XUY7, 2KLE9
For bruk med produsent ModellnummerHRF, S300, S500, S1000, HVR, OVL, WM, EFA, LFAE,, EFHA, EFW, FD, LFDE, HEW, VRC
MaterialeMessing, Valox, Gummi, Celcon, Stål
Størrelse2 "L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerStørrelsePris
ELKAY 98732C Regulator Kit 1-1 / 2 x 2 L Green Spring | AA7FMP 15W925 98732C4XR82, 2KLD6, 1CVX1, 4MY90,, 2KLD8, 2KLD7, 6XUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2, 6XUZ3 ,, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2HAC, HTHB-HAC, HOF, SCWT, HTV, EHFSA, EMABF, LMABF,1/4 "Tilkobling, 2" L823NOK
ELKAY 98733C Regulator Kit 1-1/2 x 2 L Messing Festemutter | AA7FMQ 15W926 98733C34J926EDFP214FPK1/4 "Tilkobling, 2" L903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY 98731C regulatorsett 1/4 tommer 1-1/2 x 2 L med fjær
754NOK / enhet