Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELKAY 601451151550 Trykknappmontering 6 3/8 In | AE7BPR 5WNT3

ELKAY 601451151550 Trykknappenhet 6 3/8 tommer

På lager
Vare: AE7BPR Modell: 601451151550Kryssreferanse: 5WNT3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv bunnsamlingen
Passer til merkevareHalsey Taylor
For bruk med Grainger-varenummer49T427, 34J795, 34J778, 34J774, 34J803, 34J806, 49T426, 34J784, 4XR82, 34J773, 5W411, 34J799, 34J798, 34J801, 2W188, 34J807, 34J797, 34J796, 34J787, 34J776
For bruk med produsent ModellnummerSCWT, HOF, SW, WM
Materialenylon
Størrelse6.375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8418998060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerMaterialePris
ELKAY 98536C trykknappmonteringssett Non-ada | AE7BQD 5WNV5 98536CElkay og Halsey Taylor4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 2W154, 2W155, 2W156, 4MY90, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 2KLD8, 2KLD7, 4MY91, 2KLF1, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8, 4CE97, 4CE98, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 3H032, 3H016, 1MCE4, 2KLF3, 3EMZ3, 2KLE9HRF, WM, S300, S500, S1000, FD, OVL, HOF, HAC, HTV, HVR, VRC, EFA, EFHA, EMABF, EHFSA, EFW, LMABF, LFAE, EZ, LZ, HEW,Messing, Valox, Gummi, Celcon, Stål941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY 601451151550 Trykknappenhet 6 3/8 tommer
246NOK / enhet