ELECTROLUX 3201150 Endelokk | CP4EJZ 34MG74

ELECTROLUX 3201150 endehett

Vare: CP4EJZ Modell: 3201150Kryssreferanse: 34MG74
75NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 316137000 Endelokk | CP4EJY 34LX78 316137000754NOK
RFQ
ELECTROLUX 5303918004 Endelokk | CP4EKA 34LY76 5303918004696NOK
RFQ
ELECTROLUX 5303206517 Endelokk | CP4EKB 34ME38 5303206517594NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 3201150 endehett
75NOK / enhet