ELECTROLUX 240349801 Klips | CP4EAW 34MA57

ELECTROLUX 240349801 klipp

Vare: CP4EAW Modell: 240349801Kryssreferanse: 34MA57
225NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 241595202 Klips | CP4EAV 34LZ33 241595202187NOK
RFQ
ELECTROLUX 240362101 Klips | CP4EAX 34MD92 240362101478NOK
RFQ
ELECTROLUX 131704600 Klips | CP4EAY 34LZ32 131704600185NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 240349801 klipp
225NOK / enhet