Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES Y0-10HDPE Y-kontakt 5/8 tommers pigget HDPE - pakke med 10 | AB4PDD 1ZKE8

ELDON JAMES Y0-10HDPE Y-kontakt 5/8 tommers pigget HDPE - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB4PDD Modell: Y0-10HDPEKryssreferanse: 1ZKE8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-kontakt
Barb Størrelse5 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialHDPE
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES YO-2.5SS Y-kontakt 5/32 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F359NOK
ELDON JAMES YO-3SS Y-kontakt 3/16 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F537NOK
ELDON JAMES YO-5SS Y-kontakt 5/16 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 189 NOK
ELDON JAMES YO-6SS Y-kontakt 3/8 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 172 NOK
ELDON JAMES YO-8SS Y-kontakt 1/2 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 248 NOK
ELDON JAMES Y0-10BN Y-kontakt 5/8 tommers pigget nylon - pakke med 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10 milliarder5 / 8 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F464NOK
ELDON JAMES Y0-2BN Y-kontakt 1/8 tommers pigget nylon - pakke med 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2 milliarder1 / 8 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES Y0-10HDPE Y-kontakt 5/8 tommers pigget HDPE - pakke med 10 stk
571NOK / enhet