Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES N6NK nippelgjenget sekskantet Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5 | AB4NYD 1ZJL8

ELDON JAMES N6NK nippelgjenget sekskant Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AB4NYD Modell: N6NKKryssreferanse: 1ZJL8
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
FARGENaturlig
TilkoblingstypeMNPT
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ELDON JAMES N2NK nippelgjenget sekskantet Pvdc 1/8 tommer - pakke med 5 | AB4NYB 1ZJL6 N2NK1 / 8 "276NOK
ELDON JAMES N4NK nippelgjenget sekskantet Pvdc 1/4 tommer - pakke med 5 | AB4NYC 1ZJL7 N4NK1 / 4 "293NOK
ELDON JAMES N8NK nippelgjenget sekskantet Pvdc 1/2 tomme - pakke med 5 | AB4NYE 1ZJL9 N8NK1 / 2 "353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES N6NK nippelgjenget sekskant Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5
328NOK / enhet