Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES N4HDPE nippelgjenget sekskant polypropylen 1/4 tomme Npt - pakke med 10 | AB4NUR 1ZHY2

ELDON JAMES N4HDPE nippelgjenget sekskant polypropylen 1/4 tommer Npt - pakke med 10

På lager
Vare: AB4NUR Modell: N4HDPEKryssreferanse: 1ZHY2
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
FARGENaturlig
Tilkoblinggjenget
Materialepolyetylen
Maks. Press260 psi
Temp. Område-80 til 226F
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsePris
ELDON JAMES N2HDPE nippelgjenget sekskant polypropylen 1/8 tomme Npt - pakke med 10 | AB4NUQ 1ZHY1 N2HDPE1 / 8 "120NOK
ELDON JAMES N6HDPE nippelgjenget sekskant polypropylen 3/8 tommer Npt - pakke med 10 | AB4NUT 1ZHY3 N6HDPE3 / 8 "128NOK
ELDON JAMES N8HDPE nippelgjenget sekskant polypropylen 1/2 tomme Npt - pakke med 10 | AB4NUU 1ZHY4 N8HDPE1 / 2 "155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES N4HDPE nippelgjenget sekskant polypropylen 1/4 tommer Npt - pakke med 10
83NOK / enhet