Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 16203 sekskantnøkkel L 3/64 tommer 2-53/64 tommer Lengde - Pakke med 10 | AA7FQM 15X020

EKLIND 16203 sekskantnøkkel L 3/64 tommer 2-53/64 tommer lengde - pakke med 10

På lager
Vare: AA7FQM Modell: 16203Kryssreferanse: 15X020
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde2 53 / 64 "
BladmaterialeAlloy Steel
Finishbelagt
Håndtere fargeGrå
Handle Lengde1 / 2 "
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 64 "
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskArmlengdeFinishFormTips størrelseHåndtere fargeHandle LengdeHåndteringsmaterialepk. Antall.Pris
EKLIND 16103 sekskantnøkkel L 3/64 tommer 1-43/64 tommer Lengde - Pakke med 10 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "belagtL3 / 64 "Grå1 / 2 "Alloy Steel1021NOK
EKLIND 16104 sekskantnøkkel L 1/16 tommer 1-3/4 tommer lengde - pakke med 10 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "belagtL1 / 16 "Grå9 / 16 "Alloy Steel1022NOK
EKLIND 16105 sekskantnøkkel L 5/64 tommer 1-7/8 tommer lengde - pakke med 10 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "belagtL5 / 64 "Grå19 / 32 "Alloy Steel1029NOK
EKLIND 16106 sekskantnøkkel L 3/32 tommer 2 tommers lengde - pakke med 10 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"belagtL3 / 32 "Grå43 / 64 "Alloy Steel1032NOK
EKLIND 16107 sekskantnøkkel L 7/64 tommer 2-1/8 tommers lengde - pakke med 10 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "belagtL7 / 64 "Grå43 / 64 "Alloy Steel1032NOK
EKLIND 16108 sekskantnøkkel L 1/8 tomme 2-1/4 tomme lengde - pakke med 10 | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "belagtL1 / 8 "Grå3 / 4 "Alloy Steel1037NOK
EKLIND 16109 sekskantnøkkel L 9/64 tommer 2-3/8 tommer lengde - pakke med 10 | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "belagtL9 / 64 "Grå51 / 64 "Alloy Steel1042NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 16203 sekskantnøkkel L 3/64 tommer 2-53/64 tommer lengde - pakke med 10
29NOK /pakke