EGA PRODUCTS CW4-18-2-3 Custom Work Platform Steel 15 To 18 Inch Height | AD9UEN 4UYC6

EGA PRODUCTS CW4-18-2-3 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde

På lager
Vare: AD9UEN Modell: CW4-18-2-3Kryssreferanse: 4UYC6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Basedybde47.25 "
Base lengde47.25 "
Base bredde38.25 "
Bunnbredde38.25 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
Finishemalje
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner2
Antall ben6
Antall modulære dekk1
Antall trinn1
Total høyde57 "
Plattformdybde38.25 "
Plattformhøyde15 til 18 "
Plattform Lengde38.25 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde34 11 / 16 "
Trinndybde9.5 "
Trinnbredde35 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.96
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnBasedybdeBase lengdeTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdePlattformstilPris
EGA PRODUCTS CW1-18-2-3 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 til 18 "38.25 "Enkelt tilgang10 428 NOK
EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 til 18 "76.75 "Enkelt tilgang18 740 NOK
EGA PRODUCTS CW1-27-3-3 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 til 27 "38.25 "Enkelt tilgang13 148 NOK
EGA PRODUCTS CW1-27-3-6 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 til 27 "76.75 "Enkelt tilgang22 179 NOK
EGA PRODUCTS CW2-18-2-3 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 til 18 "38.25 "Enkelt tilgang13 671 NOK
EGA PRODUCTS CW2-27-3-3 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 til 27 "38.25 "Enkelt tilgang17 219 NOK
EGA PRODUCTS CW2-27-3-6 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 til 27 "76.75 "Enkelt tilgang26 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EGA PRODUCTS CW4-18-2-3 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde
12 465 NOK / enhet