Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EEMAX SPEX80T 277V Undersink Elektrisk tankløs vannvarmer, 8000 watt, 29 ampere | CD2NLR 451G64

EEMAX SPEX80T 277V undersink elektrisk tankløs vannvarmer, 8000 watt, 29 ampere

På lager
Vare: CD2NLR Modell: SPEX80TKryssref.: 451G64
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
4 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tankfri varmtvannsbereder
amps29
Standard temperatur140 Grader F
Dybde3"
ElementsUtskiftbar nikkel krom innsats
Høyde9.75 "
Maks. Strømningshastighet3 gpm
Min. Flytaktivering0.20 gpm
MonteringEnhver retning
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område70 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM109 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM36 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPMBegrenset til termostatisk innstilling
Spenning277
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts8000
Bredde5.25 "
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7685

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
EEMAX EX1608TC elektrisk tankfri varmtvannsbereder 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC16,60010.5 "9 436 NOK
EEMAX EX160TC Elektrisk tankløs vannvarmer 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC16,00010.5 "9 137 NOK
EEMAX EX190TC ML Elektrisk tankløs vannvarmer 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 til 150 psi105 grader til 110 grader F240 VAC19,00010.5 "9 259 NOK
EEMAX EX200TC Varmeapparat uten tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC20,00010.5 "9 364 NOK
EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 til 150 psi180 Grader F277 VAC20,00010.5 "9 671 NOK
EEMAX EX240T2T Vannvarmer Tankløs 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC24,00015.25 "21 956 NOK
EEMAX ED032480T2T Varmtvannsbereder Tankløs 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 til 150 psi100 grader til 140 grader F480 VAC32,00015.25 "22 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX SPEX80T 277V undersink elektrisk tankløs vannvarmer, 8000 watt, 29 ampere
4 399 NOK / enhet