EEMAX PR027240 240V Elektrisk tankløs vannvarmer for generell bruk, 27 000 watt, 112 ampere | CD2LGY 52CE32

EEMAX PR027240 240V generell elektrisk tankløs vannvarmer, 27 000 watt, 112 ampere

På lager
Vare: CD2LGY Modell: PR027240Kryssref.: 52CE32

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tankfri varmtvannsbereder
amps112
Standard temperatur120 Grader F
Dybde3.75 "
ElementsUtskiftbar kobber nedsenking med messing topp
Høyde17 "
Maks. Strømningshastighet7 gpm
Min. Flytaktivering0.30 gpm
MonteringVertikal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område80 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM46 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPMBegrenset til termostatisk innstilling
Spenning240
Vanntilkobling3 / 4 "PT
VarmtvannsapplikasjonGenerelt formål
Watts27,000
Bredde17 "
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.685

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
EEMAX EX1608TC elektrisk tankfri varmtvannsbereder 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC16,60010.5 "9 436 NOK
EEMAX EX160TC Elektrisk tankløs vannvarmer 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC16,00010.5 "9 137 NOK
EEMAX EX190TC ML Elektrisk tankløs vannvarmer 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 til 150 psi105 grader til 110 grader F240 VAC19,00010.5 "9 259 NOK
EEMAX EX200TC Varmeapparat uten tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC20,00010.5 "9 364 NOK
EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 til 150 psi180 Grader F277 VAC20,00010.5 "9 671 NOK
EEMAX EX240T2T Vannvarmer Tankløs 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC24,00015.25 "21 956 NOK
EEMAX ED032480T2T Varmtvannsbereder Tankløs 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 til 150 psi100 grader til 140 grader F480 VAC32,00015.25 "22 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX PR027240 240V generell elektrisk tankløs vannvarmer, 27 000 watt, 112 ampere
13 887 NOK / enhet