Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC høyttaler og strobe | AA8ANT 16X449

EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC høyttaler og strobe

På lager
Vare: AA8ANT Modell: WG4RN-SVMCKryssreferanse: 16X449

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler
Alarmstrøm106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWR
Omgivelsestemp. Område-31 til 150 F
Dybde2-1 / 4 "
FinishRød
Flash (Candela)15 / 29 / 70 / 87
Høyde8.5 "
Fuktighetsområde95% RF
Lengde5.625 "
MonteringFlush eller Surface
Topp utgang (dBA)81 / 84 / 87 / 90
SpenningHøyttaler: 25 eller 70Vrms; Strobe: 24 VDC, FWR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømFinishFlash (Candela)Pris
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC høyttaler og strobe | AA8ANQ 16X447 WG4RF-SVMC106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWRRød15 / 29 / 70 / 872 367 NOK
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC høyttaler og strobe | AA8ANR 16X448 WG4WF-SVMC106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWRHvit15 / 29 / 70 / 872 347 NOK
EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMC høyttaler og strobe | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 til 319mA DC, 120 til 386mA FWRHvit15 / 29 / 70 / 872 405 NOK
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC høyttaler og strobe | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 til 495mA DC, 412 til 646mA FWRRød102 / 123 / 147 / 1612 468 NOK
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMHC høyttaler og strobe | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 til 495mA DC, 412 til 646mA FWRHvit102 / 123 / 147 / 1612 391 NOK
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC høyttaler og strobe | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 til 495mA DC, 412 til 646mA FWRRød102 / 123 / 147 / 1612 514 NOK
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH høyttaler og strobe, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC høyttaler og strobe
2 379 NOK / enhet