EDWARDS SIGNALING SD-T78 luftprøvetakingsrør, 78 tommer størrelse, 4 til 158 Deg F driftstemp.

Vare: AA9RRF Modell: SD-T78Kryssref: 1EYB9 / 1N998
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

261NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft prøvetakingsrør
Tube Length6-1 / 2 fot
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0215
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8531909000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
EDWARDS SIGNALING SD-T18 luftprøvetakingsrør, 18 tommer størrelse, 4 til 158 grader F Driftstemp. | AA8ANG 16X436 SD-T1818 "199NOK
EDWARDS SIGNALING SD-T36 luftprøvetakingsrør, 36 tommer størrelse, 4 til 158 grader F Driftstemp. | AA8ANH 16X437 SD-T3636 "200NOK
EDWARDS SIGNALING SD-T60 luftprøvetakingsrør, 60 tommers størrelse | AA8ANJ 16X438 SD-T6060 "219NOK
EDWARDS SIGNALING SD-T8 luftprøvetakingsrør, 8 tommers størrelse, 4 til 158 grader F Driftstemp. | AA8ANK 16X439 SD-T88"144NOK
EDWARDS SIGNALING SD-T120 luftprøvetakingsrør, 120 tommers størrelse | AA9RRC 1EYB6 SD-T120-419NOK
EDWARDS SIGNALING SD-T24 luftprøvetakingsrør, 24 tommer størrelse, 4 til 158 grader F Driftstemp. | AA9RRD 1EYB7 SD-T24-291NOK
EDWARDS SIGNALING SD-T42 luftprøvetakingsrør, 42 tommer størrelse, 4 til 158 grader F Driftstemp. | AA9RRE 1EYB8 SD-T42-227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-T78 luftprøvetakingsrør, 78 tommer størrelse, 4 til 158 Deg F driftstemp.
261NOK / enhet