Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING EG1-C Genesis Alarmklokke

På lager
Vare: AA8AKK Modell: EG1-CKryssreferanse: 16X345
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
986NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChime
Alarmstrøm30mA DC, 60mA FWR
Omgivelsestemp. Område32 til 120 F
Dybde13 / 16 "
FinishHvit
Høyde4.5 "
Fuktighetsområde93% RF
Lengde2.75 "
MonteringFlush eller Surface
Topp utgang (dBA)78.6
Spenning24 VDC, FWR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømDybdeFinishLengdeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING EG1F-C Genesis Alarmklokke | AA8AKP 16X349 EG1F-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "Hvit2.75 "24 VDC, FWR956NOK
EDWARDS SIGNALING EG1R-C Genesis Alarmklokke | AA9RQQ 1EYA1 EG1R-C0.60027 / 32 "Rød4.5 "24 VDC986NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1-C Genesis Alarmklokke
986NOK / enhet