Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 tonegenerator, 120VAC

På lager
Vare: AA7QAW Modell: 5540M-24N5Kryssref.: 16G665
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
15 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTonegenerator
amps0.36A
FARGEGrå
desibel110db
Dybde3.5 "
Høyde4"
Housing MaterialZinc Alloy
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Montering1/2 "kanal eller overflate
Drifts Temp.-31 grader til 104 grader F farlige steder, -40 grader til 151 grader F ikke-farlige steder
Spenning120 VAC
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ tonegenerator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tomme Størrelse | AA7QAX 16G666 5540M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC24 VAC/DC15 405 NOK
EDWARDS SIGNALING 5540M-120N5 tonegenerator, 120VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tomme Størrelse | CF4NMV 5540M-120N5---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540M-120Y6 tonegenerator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tomme Størrelse | CF4NMW 5540M-120Y6---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540M-24Y6 tonegenerator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tomme Størrelse | CF4NMX 5540M-24Y6---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24N5 tonegenerator, 120VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tomme Størrelse | CF4NMZ 5540MV-24N5---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24Y6 tonegenerator, 120 250V | CF4NNA 5540MV-24Y6---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 tonegenerator, 120VAC
15 596 NOK / enhet