Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 439D-8AW brannalarmklokke, 8 tommers størrelse

På lager
Vare: AA8AJU Modell: 439D-8AWKryssreferanse: 16X288
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
1 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannklokke
Alarmstrøm85mA
Omgivelsestemp. Område-31 til 150 grader
Dybde3.344 "
FinishGrå
Høyde8"
Lengde8"
Monteringoverflaten
Topp utgang (dBA)84
typenvibrerende
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømOmgivelsestemp. OmrådeDybdeFinishHøydeLengdePris
EDWARDS SIGNALING 439D-10AW brannalarmklokke, 10 tommers størrelse, 0.085A vurdering | AA8AJQ 16X285 439D-10AW85mA-31 til 150 grader3-15 / 32 "Grå10 "10 "1 802 NOK
EDWARDS SIGNALING 439D-10AW-R brannalarmklokke, 24V, 0.085A Rangering | AA8AJR 16X286 439D-10AW-R85mA-31 til 150 grader3-15 / 32 "Rød10 "10 "1 802 NOK
EDWARDS SIGNALING 439D-6AW brannalarmklokke, 6 tommers størrelse | AA8AJT 16X287 439D-6AW85mA-31 til 150 grader2.906 "Grå6"6"1 474 NOK
EDWARDS SIGNALING 439D-8AW-R brannalarmklokke, 24V, 0.085A vurdering | AA8AJV 16X289 439D-8AW-R85mA-31 til 150 grader3.344 "Rød8"8"1 507 NOK
EDWARDS SIGNALING 439DEX-10AW brannalarmklokke, 10 tommers størrelse, 24VDC, 5 3/8 tommers dybde | AA8AJW 16X290 439DEX-10AW240mA32 til 120 grader5.375 "Grå10 "10 "15 857 NOK
EDWARDS SIGNALING 439DEX-6AW brannalarmklokke, 6 tommers størrelse, 24VDC | AA8AJX 16X291 439DEX-6AW240mA32 til 120 grader4.813 "Grå6"6"11 715 NOK
EDWARDS SIGNALING 439DEX-8AW brannalarmklokke, 8 tommers størrelse, 24VDC | AA8AJY 16X292 439DEX-8AW240mA32 til 120 grader5.25 "Grå8"8"13 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 439D-8AW brannalarmklokke, 8 tommers størrelse
1 507 NOK / enhet