Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 340-4G5 vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 24VAC, 0.31A vurdering | AA7PWX 16G570

EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 24VAC, 0.31A vurdering

På lager
Vare: AA7PWX Modell: 340-4G5Kryssref.: 16G570
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
2 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBell
amps0.250A
FARGEGrå
desibel88 dB @ 10 fot
Dybde2-15 / 32 "
Høyde4"
Housing MaterialStål
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Monteringoverflaten
Spenning24 VAC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsKarakterDybdeDiameterHøydeSpenningSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 120VAC, 2 13/22 tommers dybde | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-2 870 NOK
EDWARDS SIGNALING 340-6G5 vibrerende klokke, 6 tommers størrelse, 24VAC, 3 11/16 tommers dybde | AA7PWZ 16G572 340-6G56"0.350A-2-29 / 32 "-6"24 VAC-2 744 NOK
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 vibrerende klokke, 10 tommers størrelse, 24VAC, 0.35A vurdering | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 vibrerende klokke, 10 tommers størrelse, 120VAC, 4 13/16 tommers dybde | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 vibrerende klokke, 10 tommers størrelse, 240VAC, 0.35A vurdering | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 12VAC, 0.62A vurdering | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4FM vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 16VAC, 0.46A vurdering | CF4NAT 340-4FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 24VAC, 0.31A vurdering
2 394 NOK / enhet