Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 2447TH-W Brannalarm Temporal Horn, 24VDC, 40mA Rating

På lager
Vare: AA8AHP Modell: 2447TH-WKryssreferanse: 16X256
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Alarmstrøm40mA
Omgivelsestemp. Område-40 til 150 grader
Dybde2-1 / 4 "
FinishHvit
Høyde5.5 "
Fuktighetsområde98% RF
Lengde5.5 "
MonteringOverflate eller flush
Topp utgang (dBA)85
Spenning24 VDC eller FWR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8531800030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømOmgivelsestemp. OmrådeDybdeFinishSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 2447TH-R Brannalarm Temporal Horn, 24VDC, 40mA Rangering | AA6CVL 13T110 2447TH-R0.040 ampere DC32 til 120 F2 / 3 "Rød24 VDC743NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2447TH-W Brannalarm Temporal Horn, 24VDC, 40mA Rating
743NOK / enhet