EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-G1 overflatemontert tonebase, 3 x 5 3/8 tommer størrelse, 24VDC

Vare: CF4LXA Modell: 108ID-RBA-G1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTone Base
Dimensjon3 "x 5-3 / 8"
KabinettNEMA 3R/4X, IP65
LampetypeCluster LED
LyskildeBlinkende lys, jevnt
standardUL 1638, CUL C22.2
Spenning24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-N5 Overflatemontert tonebase, 0.045A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | CF4LXB 108ID-RBA-N5120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 108ID-RGA-G1 Overflatemontert tonebase, 3 x 5 3/8 tommer størrelse, 24VDC | CF4LXC 108ID-RGA-G124 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 108ID-RGA-N5 Overflatemontert tonebase, 0.045A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | CF4LXD 108ID-RGA-N5120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-G1 overflatemontert tonebase, 3 x 5 3/8 tommer størrelse, 24VDC