ECONOLINE 101701G-A Abrasive Blast Cabinet 60 x 48 Sifon-feed | AD8XHN 4NFU2

ECONOLINE 101701G-A Abrasive Blast Cabinet 60 x 48 Sifonmating

Vare: AD8XHN Modell: 101701G-AKryssref.: 4NFU2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

67 365 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskap
CFM påkrevd @ 80 PSI12
Nominell størrelse60 x 48 "
Generell dybde90 "
Total høyde94 "
Samlet bredde65 "
typenSifon-feed
Arbeidsbredde12 x 24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 430.91
Skipets høyde (cm)210.82
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sideåpning (inn.) (20 x 30)
    • Toppåpning (inn.) (60 x 48)
    • Arbeidsområdedybde (in.) (48)
    • Arbeidsareal høyde (in.) (40)
    • Arbeidsarealbredde (tommer) (60)

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
ECONOLINE 101691G-A Slipeskap | AD3FZP 3Z848 101691G-A18 x 16 "17 "33 "19 "11 622 NOK
ECONOLINE 101694G-A Slipeskap | AD3FZQ 3Z850 101694G-A36 x 24 "25 "63 "39 "22 773 NOK
ECONOLINE 101696G-A Slipeskap | AD3FZR 3Z887 101696G-A42 x 24 "54 "65 "46 "24 792 NOK
ECONOLINE 101698G-A Slipeskap | AD3FZU 3Z947 101698G-A40 x 40 "72 "82 "43 "36 491 NOK
RFQ
ECONOLINE 101699G-A Abrasive Blast Cabinet 48 x 48 Sifon-feed | AD8XHP 4NFU3 101699G-A48 x 48 "90 "94 "52 "42 310 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 101701G-A Abrasive Blast Cabinet 60 x 48 Sifonmating
67 365 NOK / enhet