ECONOCO SW/H4 krok, 1/4 tomme x 4 tomme x 1/4 tomme, 25 lb lastekapasitet, stål, krom, sølv | CV2RJQ 45KX21

ECONOCO SW/H4 krok, 1/4 tomme x 4 tomme x 1/4 tomme, 25 lb lastekapasitet, stål, krom, sølv

På lager
Vare: CV2RJQ Modell: SW/H4Kryssreferanse: 45KX21

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

723NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
ECONOCO EBL/H1 krok, 1/2 tomme x 1 tomme x 1/2 tomme, 15 lb lastekapasitet, stål, halvblank, svart | CV2RHY 45KX01 EBL/H196674NOK
ECONOCO EWH/H1 krok, 1/2 tomme x 1 tomme x 1/2 tomme, 40 lb lastekapasitet, stål, halvblank, hvit | CV2RHZ 45KX09 EWH/H196674NOK
ECONOCO EWH/H10 krok, 1/2 tomme x 10 tomme x 1/2 tomme, 40 lb lastekapasitet, stål, halvblank, hvit | CV2RJA 45KX10 EWH/H1096937NOK
ECONOCO EBL/H12 krok, 1/2 tomme x 12 tommer x 1/2 tomme, 15 lb lastekapasitet, stål, halvblank, svart | CV2RJB 45KX03 EBL/H12961 076 NOK
ECONOCO EWH/H12 krok, 1/2 tomme x 12 tomme x 1/2 tomme, 40 lb lastekapasitet, stål, halvblank, hvit | CV2RJC 45KX11 EWH/H12961 012 NOK
ECONOCO EBL/H2 krok, 1/2 tomme x 2 tomme x 1/2 tomme, 15 lb lastekapasitet, stål, halvblank, svart | CV2RJD 45KX04 EBL/H296648NOK
ECONOCO EBL/H4 krok, 1/2 tomme x 4 tomme x 1/2 tomme, 15 lb lastekapasitet, stål, halvblank, svart | CV2RJE 45KX05 EBL/H496683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOCO SW/H4 krok, 1/4 tomme x 4 tomme x 1/4 tomme, 25 lb lastekapasitet, stål, krom, sølv
723NOK /pakke