Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST 3312NH3 Aksialvifte 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 o / min | AH9CHF 39RV69

EBM-PAPST 3312NH3 aksialvifte 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 rpm

På lager
Vare: AH9CHF Modell: 3312NH3Kryssreferanse: 39RV69

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
897NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
LagreneBall
BladmaterialeGlassfiberforsterket plast
CFM @ 0.000-inn. SP78
dBA50
Dybde1-17 / 64 "
Fan RPM4350
Høyde3.625 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialGlassfiberforsterket plast
IP Rating20
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse E
Motor TypeDC
MonteringFlens
MonteringsposisjonUniversell
FormSquare
Spenning12 VDC
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Fan Watts: 6.7
    • Elektrisk tilkobling - Vifter: 12 "ledninger
    • Mounting Eye OC - Vifter: 3-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBladmaterialeHusfinishHousing MaterialHzIP RatingMaks. Omgivelsestemp.Pris
EBM-PAPST ACi4410HH Aksialvifte Square 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Glassfiberforsterket polyamidSvartGlassfiberforsterket polyester50/6020167 Grader F1 425 NOK
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksialvifte 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7StålplateSvartmaltStøpt aluminium50/6044140/149 F.3 743 NOK
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Aksialvifte, Firkantet, 230 VAC, 60 Hz, Aluminiumshus, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35StålplateSvartmaltStøpt aluminium50/6044140/149 F.3 743 NOK
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Aksialvifte 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42StålplateSvartmaltStøpt aluminium6044122 F4 695 NOK
EBM-PAPST 3314NH3 Aksialvifte 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 o / min | AH9CHB 39RV65 3314 3NHXNUMX3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20158 Grader F897NOK
EBM-PAPST 3312NH Aksialvifte 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 o / min | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F789NOK
EBM-PAPST 3314NN Aksialvifte 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 o / min | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Glassfiberforsterket plastSvartmaltGlassfiberforsterket plast-20167 Grader F789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST 3312NH3 aksialvifte 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 rpm
897NOK / enhet